| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32655312 Herst.-Nr.: 1702000 EAN/GTIN: 4250111810869 |
| |
|
| | |
| Audio-Haustelefon i2-Bus, weiß BHT-200 ws BHT-200 Innenstation Audio mit Hörer Standard AP i2Audio weiß. Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, und Rufabsteller. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | nein | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,69* | € 50,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,42* | € 52,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,75* | € 53,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,07* | € 53,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,24* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|