| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32652900 Herst.-Nr.: PVE1540-0010 EAN/GTIN: 4035138027984 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlgenset color 4 WE, mit Hörer PVE1540-0010 Vorkonfiguriertes Paket für 4 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPES color 130 Grad 4Tasten AP EN, Artikelnummer: AVE14043-0010, vorprogrammiert, 4x Objekt- Video Innenstation, Artikelnummer: IVH3222-0140, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05/02 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG/02, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 4 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.855,42* | € 2.038,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,95* | € 2.104,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.920,39* | € 2.115,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,11* | € 2.124,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.982,67* | € 2.177,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|