Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais i2-Bus BSR-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais i2-Bus BSR-140
Schaltrelais i2-Bus BSR-140
Artikel-Nr.:
     3517I-32650632
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1901150
EAN/GTIN:
     4250111813594
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltaktor

Schaltrelais i2-Bus BSR-140

BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau. Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und Türrufsignalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht.
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
35 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom schaltrelais, schaltaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,00*
€ 101,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,91*
€ 102,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,11*
€ 105,02*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 90,62*
€ 107,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,23*
€ 107,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.