Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32555819 Herst.-Nr.: ER10018909 EAN/GTIN: 4015120018909 |
| |
|
| | |
| Fotoelektr. Rauchmelder 9V PROTECTOR K 9 V Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais. Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion. Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck. Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Standalone: | nein | Vernetzbar über Kabel: | ja | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | nein | Vernetzbar über Funk (optional): | ja | Max. Anzahl vernetzbar: | 30 | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 9 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,47* | € 27,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,95* | € 28,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,48* | € 28,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,88* | € 29,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,21* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|