Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät KFD2-CRG2-Ex1.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät KFD2-CRG2-Ex1.D
Transmitterspeisegerät KFD2-CRG2-Ex1.D
Artikel-Nr.:
     3517I-32356305
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     255620
EAN/GTIN:
     4050143064274
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät KFD2-CRG2-Ex1.D

v_shortname: Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
40 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 416,24*
€ 455,58*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,96*
€ 475,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 434,78*
€ 475,48*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 434,54*
€ 475,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,17*
€ 479,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,96*
€ 542,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189784
ab € 80,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,18*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.