Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000/100
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000/100
Artikel-Nr.:
     3517I-32185313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1238000/100
EAN/GTIN:
     4044776766193
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE 1238000/100

Für innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen (Wärmeklasse B), Schaltgerätekombinationen sowie im Anlagen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiterdurchmesser:
2,76 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grün/gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,24*
€ 177,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 188,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,83*
€ 224,7077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,63*
€ 220,8997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,84*
€ 210,4396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,23*
€ 203,7637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,62*
€ 180,4278
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5162* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,36*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.