Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC- 2,0-94B#1406120


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel NBC- 2,0-94B#1406120
Netzwerkkabel NBC- 2,0-94B#1406120
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31871836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406120
EAN/GTIN:
     4046356799294
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel

Netzwerkkabel NBC- 2,0-94B#1406120

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5 2m, kat5, crossoverkabel blau, Patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 21,842*
€ 23,972*
50
€ 5,95*
ab € 22,02*
€ 24,00*
50
Frei Haus
ab € 22,0902*
€ 24,2002*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 22,21*
€ 24,25*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 24,49*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 23,972*
€ 28,52668
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,822*
€ 28,34818
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 23,082*
€ 27,46758
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,542*
€ 26,82498
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 21,842*
€ 25,99198
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 1.198,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.