Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-MS #1552324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-MS #1552324
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-MS #1552324
Artikel-Nr.:
     3517I-31857210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1552324
EAN/GTIN:
     4046356162173
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-MS #1552324

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Ausführung mit 12 mm langen Lötstiften
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,095*
€ 9,025*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 9,06*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 9,16*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,30*
€ 9,25*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4265*
€ 9,3865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,025*
€ 10,73975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.