Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter F3S-TGR-NSMR-21-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter F3S-TGR-NSMR-21-10
Sicherheitsschalter F3S-TGR-NSMR-21-10
Artikel-Nr.:
     3517I-31833232
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3S-TGR-NSMR-21-10
EAN/GTIN:
     4536853906474
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
DeviceNet Leitung

Sicherheitsschalter F3S-TGR-NSMR-21-10

Berührungsloser Sicherheitsschalter. Reedkontakt Version, Edelstahlgehäuse, 2 Öffner + 1 Schließer, Kabellänge 10 m
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
25,5 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,34*
€ 152,64*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,17*
€ 158,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,95*
€ 158,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 189,18*
Frei Haus
ab € 172,84*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.