Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31657998 Herst.-Nr.: SR2BTC01 EAN/GTIN: 3389119208512 |
| |
|
| | |
| Bluetooth-Adapter f.ZELIO SR2BTC01 Kommunikationsmodul für SPS-Steuerrelais Zelio Logic. Blueutooth-Adapter für drahtlose Verbindung zwischen PC und Zelio Logic. Reichweite 10m. Zum Stecken in integrirten Modul-Schacht. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 5 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Schaltstrom: | 0 A | Mit Relaisausgang: | nein | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Gateway, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Profibus Gateway, Profinet Gateway, SmartHome Gateway, Zelio Logic Kommunikationsmodul, schneider electric kommunikationsmodul, adapter bluetooth, Logikmodul, Steuerrelais, Micro-SPS, Kompakt-SPS, Kleinst-SPS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,80* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 177,30* | € 225,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 214,59* | € 253,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,35* | € 261,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,30* | € 266,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|