Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät FX3U-32MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät FX3U-32MT/DSS
Grundgerät FX3U-32MT/DSS
Artikel-Nr.:
     3517I-31655766
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät FX3U-32MT/DSS

SPS, FX3U Grundgerät DC 24 V
16 Eingänge DC 24 V
16 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 593,91*
€ 669,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 596,05*
€ 669,92*
Frei Haus
ab € 600,44*
€ 675,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 641,64*
€ 715,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 658,40*
€ 735,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,54*
€ 759,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,33*
€ 740,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,91*
€ 706,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.