Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmodul OFP HDR Module OFP-200-S1490-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmodul OFP HDR Module OFP-200-S1490-MOD
Artikel-Nr.:
     3517I-31453712
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4952973
EAN/GTIN:
     0754082143147
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Ersatzmodul OFP HDR Module OFP-200-S1490-MOD

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Mini OTDR 1310/1550 nm
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Testgerät, Messautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.387,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.444,06*
€ 14.808,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.407,67*
€ 14.765,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.387,26*
€ 14.740,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.