Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz 25-polig HC-D 25-I-CT-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz 25-polig HC-D 25-I-CT-M
Kontakteinsatz 25-polig HC-D 25-I-CT-M
Artikel-Nr.:
     3517I-31265712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584392
EAN/GTIN:
     4046356142656
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Kontakteinsatz 25-polig HC-D 25-I-CT-M

Kontakteinsatz, Polzahl: 25+PE, Baugröße: D25, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
25
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,21*
€ 9,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,51*
€ 10,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1004360
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004365
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004380
ab € 0,2495*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.