Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7638511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7638511
CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7638511
Artikel-Nr.:
     3517I-31159577
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7638511
EAN/GTIN:
     4015609150724
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7638511

WALTHER CEPro Wandgerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67
aus PA6-Material
für maximal 10 Steuerkontakte
mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
zur Innenbefestigung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Außenmaß 96x95mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker ip67 32 a, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 228,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 195,69*
€ 228,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 197,52*
€ 230,35*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 198,14*
€ 231,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 199,98*
€ 235,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.