Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach C-Last 16A 75314116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach C-Last 16A 75314116
KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach C-Last 16A 75314116
Artikel-Nr.:
     3517I-31060204
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314116
EAN/GTIN:
     4011334398981
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach C-Last 16A 75314116

Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG für C-Last 16 A KNX lichtgrau. Schalt-/Jalousieaktor 4-/2-fach REG für C-Last 16 A, zum Schalten von z.B. 4 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 2 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,67*
€ 298,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,91*
€ 299,29*
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 301,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,19*
€ 304,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,32*
€ 326,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYA604D
ab € 169,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.