Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Cu 157 F-CU 410


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517I-30857898
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5216257
EAN/GTIN:
     4012195813132
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo

Dachleitungshalter Cu 157 F-CU 410

Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,729*
€ 85,759*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 68,84*
€ 88,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,25*
€ 95,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 98,362*
€ 121,872*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,88*
€ 274,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,90*
€ 327,131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,25*
€ 320,4075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,00*
€ 309,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,78*
€ 301,9982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,88*
€ 274,7472
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.