Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firstleitungshalter var. Längeneinst. 132 U-CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Firstleitungshalter var. Längeneinst. 132 U-CU
Firstleitungshalter var. Längeneinst. 132 U-CU
Artikel-Nr.:
     3517I-30857889
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5203023
EAN/GTIN:
     4012195289746
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo

Firstleitungshalter var. Längeneinst. 132 U-CU

für Rundleiter Rd 8
Spannbereich von 280-380 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
280..380 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,245*
€ 109,755*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,11*
€ 112,43*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,442*
€ 112,732*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,229*
€ 115,659*
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 116,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,43*
€ 133,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,29*
€ 131,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,75*
€ 123,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,26*
€ 120,4994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,11*
€ 106,0409
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.