Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 2-f BRA/H/S OT120 lg GB120217035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30765141
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GB120217035
EAN/GTIN:
     4012740855945
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende 2-fach hager

Blende 2-f BRA/H/S OT120 lg GB120217035

Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau. Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
152 mm
Durchmesser der Öffnung:
48 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Kanalsteckdose 2-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, Kanalblende
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,99*
ab € 7,59*
€ 10,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 11,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.