Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x80,lgr HA 780080 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30758681
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HA780080
EAN/GTIN:
     4012740199308
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal 80x80,lgr HA 780080 lgr

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x80mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 20,59*
€ 27,43*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 21,695*
€ 28,525*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 21,97*
€ 28,92*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 28,99*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 23,30*
€ 30,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 28,525*
€ 33,94475
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,815*
€ 31,90985
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,555*
€ 30,41045
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,745*
€ 29,44655
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,695*
€ 25,81705
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 57,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,83*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1478*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.