Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneck 12,5mm,Stahlbl. BKIS121303E verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30758627
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS121303EVERZ
EAN/GTIN:
     4012740205658
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Ausseneck 12,5mm,Stahlbl. BKIS121303E verz

Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außeneck
Breite:
130 mm
Tiefe:
13 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,68*
€ 38,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 38,54*
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 39,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 39,19*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.