Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckabdeckung Alu,natureloxiert BRA 1202A ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30753126
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA1202AELN
EAN/GTIN:
     4012740842235
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal-Aussenecke
abdeckung hager

Außeneckabdeckung Alu,natureloxiert BRA 1202A ELN

Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium natureloxiert. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Mit Schutzfolie:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,88*
€ 27,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 27,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 27,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,31*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.