Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitungsschutzgerät KOAX B-E2 MF-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenleitungsschutzgerät KOAX B-E2 MF-C
Datenleitungsschutzgerät KOAX B-E2 MF-C
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30458782
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5082430
EAN/GTIN:
     4012196415717
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät

Datenleitungsschutzgerät KOAX B-E2 MF-C

Datenleitungsschutzgerät für koaxiale Ethernet-Netzwerksysteme

im Aluminiumgehäuse
BNC-Connector m/w
einfache Montage per Zwischenstecker
zweistufige Schutzschaltung
Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)

Anwendung: Zum Schutz von Videosignalen, Kamera- bzw. CCTV- Anlagen, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
4,2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6,2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
75 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0..68 MHz
Grenzfrequenz:
68 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, blitzstromableiter obo, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzmodul, Überspannungsschutz-Anschlussdose, Signalschutz, Netzüberspannungsschutz, Feinschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,14*
€ 76,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,11*
€ 87,29*
€ 5,95*
ab € 70,78*
€ 88,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,27*
€ 90,99*
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 92,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5082382
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.