Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangeinrichtung f. Metalld. AL/NIRO FS 16 10 2000MDALV2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30457667
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     123021
EAN/GTIN:
     4013364092822
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen

Fangeinrichtung f. Metalld. AL/NIRO FS 16 10 2000MDALV2A

Fangstange für Metalldächer Höhe 2000 mm, zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw. Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Dachleitungshalter. Die Dachleitungshalter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen z. B. für Rundstehfalz-Dächer.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10..16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dehn fangstange niro, fangpilz dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter, Blitzschutzmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
207
€ 6,90*
ab € 50,70*
€ 50,70*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 43,50*
€ 57,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,65*
€ 62,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,75*
€ 62,79*
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
123043
ab € 2,94584*
Zubehör
Dehn
123041
ab € 4,7725*
Zubehör
Dehn
123040
ab € 4,7525*
Zubehör
Dehn
123042
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.