Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-DLH-Set mit Grundplatte DIDLH 8 H295 D300 BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30457043
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253115
EAN/GTIN:
     4013364129870
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

DEHNiso-DLH-Set mit Grundplatte DIDLH 8 H295 D300 BS

DEHNiso-DachLeitungsHalter zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), für das Verlegen von Leitungen auf Flachdächern. Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leiter Rd 8 mm (lose Leitungsführung).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
295 mm
Isolierstrecke:
220 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 14,60*
14 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 15,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,55*
€ 16,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 16,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253301
ab € 5,25125*
Zubehör
Dehn
253315
ab € 3,16*
Zubehör
Dehn
253325
ab € 4,10125*
Zubehör
Dehn
253300
ab € 3,03*
Zubehör
Dehn
253302
ab € 1,29*
Zubehör
Dehn
253310
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.