Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Cu 0,7-10mm FKKB610KBF0710CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30455082
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365027
EAN/GTIN:
     4013364035133
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge

Falzklemme Cu 0,7-10mm FKKB610KBF0710CU

Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, zum Unterhaken an Falzen, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Klemmbereich:
0,7..10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sechskantschraube ohne Norm, falzklemmen dehn, falzklemmen, Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
227
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,3178*
€ 7,3178*
50
Frei Haus
ab € 7,3842*
€ 7,3842*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 7,46*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3178*
€ 8,70818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 365,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.