Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließung,univers Schwenkhebelgriff FZ535N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schließung,univers Schwenkhebelgriff FZ535N
Schließung,univers Schwenkhebelgriff FZ535N
Artikel-Nr.:
     3517I-30158687
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ535N
EAN/GTIN:
     3250612778218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung

Schließung,univers Schwenkhebelgriff FZ535N

Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54. Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm plombierbar (nur mit Profilhalbzylinder möglich) für passenden Schrank. Hinweis (nur bei Zählerschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein Schwenkhebelgriff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des Handgriffes:
Schwenkhebel
Knebel:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Schwenkhebelgriff, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Türschloss, Schloss, Türverschluss, Schlossbausatz, Schlosseinbausatz, Schlossgarnitur, Schließsystem, Schließung, Schaltschrank-Schließsystem, Betätigungssperre, Abschließvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,80*
€ 66,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,33*
€ 66,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 67,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,84*
€ 68,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,87*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.