|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30069081 Herst.-Nr.: 100027259 EAN/GTIN: 4047101538755 |
| |
|
|  |  |
 | Ethernet I/O-Modul kompackt TBIP-LL-4FDI-4FDX Kompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul, sichere digitale Ein- und Ausgänge, M12 L-codierter Spannungsanschluss, EtherNet/IP, Integrierter Ethernet Switch, 10 Mbps / 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, M12, 5-polig, L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Vier sichere digitale SIL3-Eingänge, Vier sichere konfigurierbare digitale Ein- oder Ausgänge SIL3 Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 230,4 mm | Höhe: | 60,4 mm | Tiefe: | 34,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 876,38* | € 958,75* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 865,18* | € 959,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 884,55* | € 968,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|