Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30067038 Herst.-Nr.: 1628419 EAN/GTIN: 4055626446509 |
| |
|
| | |
| AC-Ladeleitung 32A/250V AC, 5m EVT1G2K1AC32#1628419 CHARX connect, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 1, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), C-Line, " PHOENIX CONTACT" -Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade Weitere Informationen: | | Stromart: | AC 1-phasig | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 2 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 1 | Ausführung Infrastrukturseite: | freies Leitungsende | Mit Incable Control Box (ICCB): | nein | Lademodus: | Mode 3 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 250 V | Mit Temperatursensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,19* | € 173,67* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,99* | € 174,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,12* | € 180,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,71* | € 181,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,80* | € 187,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|