Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverbinder mit Hebel 221-2411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-29465153
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     4066966102666
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsverbinder mit Hebel 221-2411

Durchgangsverbinder mit Hebeln
für alle Leiterarten
max. 4 mm²
2 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Deckelfarbe transparent
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
4,00 mm²
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,2..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Anschlussklemme, Steckklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5220
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,278*
€ 0,318*
1 Tag
20060
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27805*
€ 0,31805*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28318*
€ 0,32318*
1 Tag
6420
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2855*
€ 0,3355*
Lager 3517
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,29334*
€ 0,34334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,34334*
€ 0,40857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33334*
€ 0,39667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30334*
€ 0,36097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29334*
€ 0,34907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 20,6004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.