Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel 6HE RAL9005 DK 7156.005 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7156.005
Rittal DK 7156.005
Artikel-Nr.:
     3517I-29066309
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7156005
EAN/GTIN:
     4028177492134
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Blindpanel 6HE RAL9005 DK 7156.005 (VE2)

DK Blindpanel 482,6 mm (19"
), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19"
)-Montageebene, 6 HE, Einbauhöhe: 266 mm
Weitere Informationen:
Breite:
482,6 mm
Höhe:
266 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,775*
€ 28,215*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 23,15*
€ 29,78*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 23,60*
€ 30,27*
2
Frei Haus
ab € 23,635*
€ 30,325*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 24,455*
€ 31,315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.