Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 1-seitig PO SLX32DIS #EN10032509


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammscheibe 1-seitig PO SLX32DIS #EN10032509
Piktogrammscheibe 1-seitig PO SLX32DIS #EN10032509
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-28857006
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032509
EAN/GTIN:
     4015120032509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogrammscheibe
piktogrammscheibe po

Piktogrammscheibe 1-seitig PO SLX32DIS #EN10032509

Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Hinweismotiv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,32*
€ 22,95*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,37*
€ 23,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,73*
€ 23,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 24,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,59*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.