Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte AM/LED-RGB Altigo 300 #6021550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte AM/LED-RGB Altigo 300 #6021550
Bodeneinbauleuchte AM/LED-RGB Altigo 300 #6021550
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-28751093
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6021550
EAN/GTIN:
     4018242263240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED

Bodeneinbauleuchte AM/LED-RGB Altigo 300 #6021550

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte für akzentuierte Beleuchtungsanwendungen. Bodeneinbauleuchte zur Fassaden- oder Effektbeleuchtung. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Optisches System aus hochwertigen UV- und hitzebeständigen optischen Linsensystemen. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
8 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, LED-Einbauleuchten, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, Erdeinbauleuchte, Bodenleuchte Einbau, Leuchte, Einbauleuchte, Bodenleuchte, Superleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 614,50*
€ 654,15*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 615,84*
€ 655,62*
€ 4,95*
ab € 677,49*
€ 691,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,62*
€ 780,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,43*
€ 765,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,84*
€ 732,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6023200
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG