Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022040
LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022040
Artikel-Nr.:
     3517I-28707353
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7022040
EAN/GTIN:
     4018242390465
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022040

LED-Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Mit einer Lichtaustrittsöffnung. Für Sockelbefestigung oder Montage mit Erdstück. Optisches System in Reflektortechnik ausgeführt. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 300 lm, Bemessungsleistung 6,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 50 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,93*
€ 298,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 317,19*
Frei Haus
ab € 266,15*
€ 319,95*
€ 5,95*
ab € 290,99*
€ 345,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,31*
€ 348,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7098000
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.