Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter RJ45/SC FastEthernet DN-82020-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienkonverter RJ45/SC FastEthernet DN-82020-1
Medienkonverter RJ45/SC FastEthernet DN-82020-1
Artikel-Nr.:
     3517I-28358776
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82020-1
EAN/GTIN:
     4016032293095
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
Medienkonverter
digitus medienkonverter
lwl universalkabel

Medienkonverter RJ45/SC FastEthernet DN-82020-1

Fast Ethernet Medienkonverter, Multimode SC Stecker, 1310nm, bis zu 2km Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung - Übertragungsdistanz bis zu 2km - Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit - Entspricht den IEEE 802.3 Ethernet und IEEE 802.3u Fast Ethernet Standards Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Managed:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter 100tx zu 100fx, Konverter, Media Konverter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 21,74*
€ 28,10*
€ 4,50*
ab € 21,75*
€ 28,11*
€ 4,00*
ab € 22,40*
€ 29,73*
€ 6,78*
ab € 23,04*
€ 29,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,75*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.