Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 8
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 8
Artikel-Nr.:
     3517I-28351178
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/51 8
EAN/GTIN:
     4026303992763
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 8

Sechskantmutter V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934)blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,83*
€ 26,89*
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 30,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.