| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28050109 Herst.-Nr.: 17015 EAN/GTIN: 4250611870158 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight quadr. 3000K 82mm DLDO-Q82-CCOB-830-MW Symmetrisch abstrahlendes Einbauspotlight mit den Außenmaßen 82 x 82 mm, geeignet für 68 mm Deckenausschnitt, sehr lichtstark mit bis zu 103 lm/W, höhere Schutzart IP 65 von unten, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, fester Abstrahlwinkel von 36°, passives Wärmemanagement, Einbauring aus Aluminiumdruckguss, optisches TIR Linsensystem, verschiedene Lichtfarben, Leistungsaufnahme 10 W, externer Treiber mit Schutzart IP 20 im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 65, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,39* | € 43,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,53* | € 43,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,98* | € 44,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,17* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|