Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 12x12G50 OM4 5kN 60019623-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27750807
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019623-CPR
EAN/GTIN:
     4065624031072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 12x12G50 OM4 5kN 60019623-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 144 OM4B Artikel-Nr. 60019623 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 144G50 OM4 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 144 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
144
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 30,86249*
€ 30,86249*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 29,73*
€ 35,63*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,8323*
€ 35,7623*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,63*
€ 42,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,15*
€ 41,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,33*
€ 39,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,66*
€ 37,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,73*
€ 35,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.