Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0536116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0536116
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0536116
Artikel-Nr.:
     3517I-27554949
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0536116
EAN/GTIN:
     4029299472851
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
ridi lichtbandleuchten

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0536116

Geräteträger VENICE-G-R, 1186 mm, Adapter 7-polig, weiß, DALI, Lichtaustritt , Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , 0 lm/W, Lichtfarbe 840
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, geräteträger ip20, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,67*
€ 136,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,17*
€ 137,57*
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 142,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208008
ab € 9,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208821
ab € 2,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208343AF
ab € 79,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208411AF
ab € 70,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208344AF
ab € 114,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208410AF
ab € 139,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208062AF
ab € 122,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207048
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.