| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27156050 Herst.-Nr.: 0009419W EAN/GTIN: 4250047749646 |
| |
|
| | |
| LED-Faserprojektor 3xRebel-LED ws 0009419W LED-Faser-Projektor. Bestehend aus: 1 x Projektor - 3,6 W LED (L 145 x B 80 x H 70 mm), Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz Inkl. Leuchtmittel: 3 x LED (3 x 1,2 W) weiß bzw. warmweiß Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Farbtemperatur: 4. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet als Inspektionsleuchte: | nein | Geeignet für Lampentyp: | LED nicht austauschbar | Leistung des Lichtgenerators: | 3 W | Mit Farbrad: | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Lichtdekoration, Faseroptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Fiberoptiksystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 201,55* | € 201,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 171,53* | € 204,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,44* | € 208,54* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 179,93* | € 212,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,56* | € 214,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|