Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 für KVG/VVG 4000K MASLEDtube #59237000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 für KVG/VVG 4000K MASLEDtube #59237000
LED-Tube T8 für KVG/VVG 4000K MASLEDtube #59237000
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27053766
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59237000
EAN/GTIN:
     8718699592370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 für KVG/VVG 4000K MASLEDtube #59237000

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
52..63 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
12,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED-Fassung, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Starter, philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 9,74*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 7,27*
€ 9,99*
1
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,61*
3 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 7,64*
€ 10,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,67*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,17*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,83*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,24*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,34*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.