Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 1200mm HO 14W 840 T8 MLEDtubeVLE#64687500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27053378
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64687500
EAN/GTIN:
     8718699646875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube 1200mm HO 14W 840 T8 MLEDtubeVLE#64687500

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
60..66 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
14 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 8,02*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 6,16*
€ 8,76*
12 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,44*
€ 9,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,49*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,10*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 6,46*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,13*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
633092
ab € 8,11*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,65*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.