Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Leuchtstofflampe 600 8W840 T8 CoreLEDtube#71103300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchtstofflampe 600 8W840 T8 CoreLEDtube#71103300
LED-Leuchtstofflampe 600 8W840 T8 CoreLEDtube#71103300
Energielabel
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27050697
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71103300
EAN/GTIN:
     8718696711033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Leuchtstofflampe 600 8W840 T8 CoreLEDtube#71103300

Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
38 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,45*
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 4,50*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 5,13*
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,20*
€ 4,80*
ab € 4,33*
€ 5,47*
€ 6,40*
ab € 4,27*
€ 5,51*
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,64*
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 5,81*
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 6,38*
10 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71107100
ab € 3,95*
Ähnlich
Philips
71109500
ab € 3,78*
Ähnlich
Philips
71095100
ab € 5,33*
Ähnlich
Philips
71091300
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
71105700
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.