Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26612
LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26612
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27050679
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26612
EAN/GTIN:
     4020856266128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26612

LED Glas Reflektor der Economy-Serie bietet das klassische Erscheinungsbild von Halogenspots sowie hohe Energieeinsparung und gute Lichtausbeute. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Kompakte Form, einfach zu installieren und für Bewegungsmelder geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
3,1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
270 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
5
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,47*
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.