Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaufassung 2G10 Schraub. M4/M3 88359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaufassung 2G10 Schraub. M4/M3 88359
Aufbaufassung 2G10 Schraub. M4/M3 88359
Artikel-Nr.:
     3517I-26951291
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88359
EAN/GTIN:
     4034451883598
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Aufbaufassung 2G10 Schraub. M4/M3 88359

Aufbaufassung 2G10, Schraubbefestigung M4, fußseitig, Schraubbefestigung M3, rückseitig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,44*
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 13,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 16,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.