| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26877295 Herst.-Nr.: 41522 EAN/GTIN: 4034451415225 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 25x72mm E14 230V 25W klar 41522 Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14 klar. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 108 mA | Lampenleistung: | 25 W | Lichtstrom: | 150 lm | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | klar | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe klar e14 25 watt, glühlampe e14, glühlampe e14 25w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,76* | € 2,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,99* | € 3,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,07* | € 3,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|