| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26876368 Herst.-Nr.: 12008 EAN/GTIN: 4034451120082 |
| |
|
| | |
| Halogen-Stiftsockellampe GY6,35 12V 28W klar 12008 zur Küchen-, Eingangs- oder Spiegelbeleuchtung, für Privathaushalt sowie Shops, Gaststätten, Büro, öffentliche Einrichtung etc. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 80.00, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 2333 mA | Lampenspannung: | 12 V | Lampenleistung: | 28 W | Lichtstrom: | 540 lm | Sockel: | GY6,35 | Farbtemperatur: | 2900 K | Durchmesser: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Xenon Halogenlampe, halogen stiftsockellampe gy6.35, xenon halogenlampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Lampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,15* | € 3,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,43* | € 4,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|