| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26876231 Herst.-Nr.: 11539 EAN/GTIN: 4034451115392 |
| |
|
| | |
| Mikroskoplampe 53mm PY24-1,5 12V 50W 11539 Mikroskoplampe PY24-1,5. Konventionelle Lampe für Medizintechnik, Analyse und Projektion. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei 50h. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 12 V | Nennstrom: | 4167 mA | Sockel: | sonstige | Anwendung: | Mikroskop | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,47* | € 56,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,80* | € 56,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,84* | € 57,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,91* | € 60,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,14* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|