Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 26W G24q-3 wws PL-C 26W/830/4p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 26W G24q-3 wws PL-C 26W/830/4p
Kompaktleuchtstofflampe 26W G24q-3 wws PL-C 26W/830/4p
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-26866503
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62335570
EAN/GTIN:
     8711500623355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe 26W G24q-3 wws PL-C 26W/830/4p

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Hinweise: Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G24q-3 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
27,1 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,07*
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,14*
1
€ 6,40*
ab € 1,64*
€ 2,20*
8 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 1,57*
€ 2,30*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300327235
ab € 1,48*
Ähnlich
Philips
9019655652
ab € 1,60*
Ähnlich
Philips
9019655656
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
9019655657
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
9019655660
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,132*
Ähnlich
Philips
9019655658
ab € 1,56*
Ähnlich
Philips
9019655650
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
70724670
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
62095870
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
62333170
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
63523570
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
62093470
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
63527370
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
63531070
ab € 1,713*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG