Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 12V/100W 7023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektionslampe 12V/100W 7023
Projektionslampe 12V/100W 7023
Artikel-Nr.:
     3517I-26856332
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40981250
EAN/GTIN:
     8711500409812
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35

Projektionslampe 12V/100W 7023

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
3600 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3450 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FCR
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
4,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 10,40*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,638*
€ 10,938*
10
Frei Haus
ab € 8,991*
€ 11,331*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 11,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,938*
€ 13,01622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,448*
€ 12,43312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,638*
€ 10,27922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 0,98*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,97*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.