Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektromagn. EB-Trafo 105W 230/12V 991113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagn. EB-Trafo 105W 230/12V 991113
Elektromagn. EB-Trafo 105W 230/12V 991113
Artikel-Nr.:
     3517I-26816336
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991113
EAN/GTIN:
     4019768052530
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo

Elektromagn. EB-Trafo 105W 230/12V 991113

Nach VDE 0551 bzw. EN 60742, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, Schraubklemmen-Anschlüsse, rückstellbarer Überlastungsschutz, integrierte Zugentlastung, Isolierstoffklasse E
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..230 V
Ausgangsspannung:
11,5..11,5 V
Leistung:
105..105 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, arnold houben trafo, elektronik transformator, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, NV-Trafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Trafo, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 43,04*
€ 4,00*
ab € 39,46*
€ 43,14*
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 43,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.